Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 380 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-94685
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     94685
EAN/GTIN:
     4057222736343
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
295
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
380 mm
b:
85
k:
18,7
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
380 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,619*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,206*
€ 28,80514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,316*
€ 27,74604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2092*
€ 22,85895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5297*
€ 19,67034
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,429*
€ 17,17051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,309*
€ 17,02771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,619*
€ 13,82661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.