| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1153798 Herst.-Nr.: 4003318817007 EAN/GTIN: 4003318817007 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Unser Vorhangschloss Diskus 25 verfügt über einen Wendeschlüsselzylinder. Das Vorhangschloss Diskus 25 schützt Ihre Wertgegenstände, die Sie zum Beispiel in LKW, Transportern, Kellern oder hinter Fabriktoren lagern. Das Schloss besteht von innen und außen aus Edelstahl, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, was es besonders aufbruchsicher macht. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch beim Diskus 26, das unsere Produktionsstätte in Deutschland verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus 25 Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Geöffnet wird das Vorhangschloss mit einem Wendeschlüssel. Dieser ist ein Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal und steht für hohen Bedienkomfort. Denn egal wie herum, der Wendeschlüssel passt immer. Im Lieferumfang sind fünf Wendeschlüssel enthalten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl, rostfrei | lichte Bügelweite: | 20 | Schlüssel Anzahl: | 5 | Gehäusebreite: | 70 | Bügeldurchmesser: | 10 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 70 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,11* | € 30,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,73* | € 32,51* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,98* | € 32,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,77* | € 34,20* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,93* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|