Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben mit ISK DIN 7991 10.9 verzinkt M8 x 60 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschrauben mit ISK DIN 7991 10.9 verzinkt M8 x 60 Vollgewinde
Senkschrauben mit ISK DIN 7991 10.9 verzinkt M8 x 60 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p1358626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223648058
EAN/GTIN:
     4057223648058
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit ISK DIN 7991 10.9 verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
5
d:
8
k:
4,4
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
60
Norm:
7991
Normart:
DIN
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1394*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.