Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 85 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343130
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221084063
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
19
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
68,45
s:
46
d:
30
l:
85
b:
66
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3258*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,5758*
€ 17,3452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3658*
€ 17,0953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,7158*
€ 16,3218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1958*
€ 15,703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7558*
€ 15,1794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3258*
€ 12,2877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.