Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343408
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222048088
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
54
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
120 mm
b:
66
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,6723*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,4823*
€ 35,08394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,0023*
€ 34,51274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,6923*
€ 32,95384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8123*
€ 31,90664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,0723*
€ 31,02604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6723*
€ 25,79004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.