Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 140, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 140, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221601185
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
140
b:
46
k:
6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
Länge:
140 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,465*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,60*
€ 123,284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,365*
€ 113,48435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,895*
€ 110,54505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,865*
€ 109,31935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,465*
€ 90,99335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.