Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 30, A4 blank, gegossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 30, A4 blank, gegossen
DIN 580 Ringschrauben M 30, A4 blank, gegossen
DIN 580 Ringschrauben M 30, A4 blank, gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360623
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
154
Durchmesser:
30 mm
Norm:
580
Normart:
DIN
Ausführung:
gegossen
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Stiftlänge:
45
Gewinde:
M 30
Antrieb:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,486*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 27,6972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,8385*
€ 221,14782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,9915*
€ 210,61989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,291*
€ 197,88629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,096*
€ 182,18424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,486*
€ 164,79834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.