Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x18 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x18 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360852
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 3X18
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
18
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,91*
€ 82,0029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,51*
€ 72,0069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.