Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x40 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x40 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x40 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x40 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361477
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 5X40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
40
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,30855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,50*
€ 121,975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,31*
€ 115,7989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,18*
€ 104,9342
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,11*
€ 87,0009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.