Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 45, A2 blank Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 45, A2 blank Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 45, A2 blank Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 45, A2 blank Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 45, A2 blank Kreuzschlitz Pozidriv
Artikel-Nr.:
     5417F-p377428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222471282
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,31
f:
0,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
45
k:
2,3
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1913*
€ 2,60765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.