Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 150, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 150, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 150, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 150, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 150, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124526
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
150
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
150 mm
ds:
10
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
10642
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,955*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,955*
€ 34,45645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.