Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 18, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 18, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221492752
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
18
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
18 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
ds:
10
Norm:
10642
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1057*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6643*
€ 3,17052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.