Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 180, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 180, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 180, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 180, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 180, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221492783
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
180
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
180 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
ds:
10
Norm:
10642
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1608*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9088*
€ 4,65147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5588*
€ 4,23497
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5508*
€ 1,84545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5008*
€ 1,78595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4508*
€ 1,72645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1608*
€ 1,38135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.