Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493230
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
39
s:
14
d:
24
l:
80
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
80 mm
ds:
24
Durchmesser:
24 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4221*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4103*
€ 19,52826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9403*
€ 18,96896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7351*
€ 15,15477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8244*
€ 12,88104
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,4421*
€ 11,2361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2921*
€ 11,0576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4221*
€ 8,8323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.