Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 90, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 90, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 90, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 90, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 90, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493254
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
39
s:
14
d:
24
l:
90
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
90 mm
ds:
24
Durchmesser:
24 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,344*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,3344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,924*
€ 139,13956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,394*
€ 137,31886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,124*
€ 132,23756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,914*
€ 130,79766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,344*
€ 111,07936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.