Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 4, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 4, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 4, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 4, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 4, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248123628
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
4
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
4 mm
ds:
3
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
10642
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65417*
€ 1,96846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03532*
€ 0,04203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01803*
€ 0,02146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01001*
€ 0,01191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.