Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 3 x 40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 3 x 40, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 3 x 40, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 3 x 40, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 3 x 40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221498600
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
40
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
3 mm
ds:
3
Norm:
10642
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.