Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221498655
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
8
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
130
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7033*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1433*
€ 1,36053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0233*
€ 1,21773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9333*
€ 1,11063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7033*
€ 0,83693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.