Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 65, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 65, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221499225
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
65
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
20 mm
ds:
20
Norm:
10642
Antriebsgröße:
12
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7062*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6842*
€ 4,3842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3562*
€ 3,99388
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2662*
€ 3,88678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2062*
€ 3,81538
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7062*
€ 3,22038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.