Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 10, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 10, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 10, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432207
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8,96
s:
20
d:
4
l:
10
k:
2,48
a:
90°
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Gewindelänge nicht genormt
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.