Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 20, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 20, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 20, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 20, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432290
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
90°
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
20
d:
4
l:
20
k:
2,48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Gewindelänge nicht genormt
dk:
8,96
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.