Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627116
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
d:
4
l:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
2,2
dk:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1
Gewinde:
M 4
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, becherschrauben, Bordwand-4-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.