Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 4 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627178
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
dk:
10
d:
4
l:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
2,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
n min.:
1
Gewinde:
M 4
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, becherschrauben, Bordwand-4-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.