Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627390
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
d:
5
l:
35
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
2,8
dk:
12
t:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1,2
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, becherschrauben, Bordwand-5-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7662*
€ 3,29178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.