| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857098 Herst.-Nr.: 38938 EAN/GTIN: 4003318389382 |
| |
|
| | |
| ABSICHERN LEICHT GEMACHT Sein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Robustheit verdankt der Schlosskörper des 83AL TITALIUM dem Spezialaluminium Titalium. Korrosionsschutz, Widerstandsfähigkeit und die Möglichkeit zur Gleichschließung machen das Schloss zum flexiblen Allrounder. So können Sie mit nur einem Schlüssel Ihr Gartentor, den Geräteschuppen und die Werkzeugkiste abschließen. Dank des austauschbaren Zylinders lässt sich das Vorhängeschloss auch an schon bestehende Schließungen anpassen. Außerdem ist es in zwei Schließvarianten lieferbar: Bei der automatischen Verriegelung schließt das Schloss durch einfaches Herunterdrücken des Schlossbügels ab, bei der Variante mit Schließzwang muss zum Verriegeln ein Schlüssel stecken. Schlechtes Wetter gibt es nicht Für den Einsatz im Außenbereich ist das 83AL TITALIUM durch die NANO PROTECT-Beschichtung gewappnet. Sie macht den Bügel aus gehärtetem Spezialstahl widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Das 83AL TITALIUM beweist: Sicherheit kann leicht und flexibel sein. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 97 | Farbe: | gelb | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 23 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 40 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,82* | € 27,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,08* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|