Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Diskus 23/70 gl. RR00390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Diskus 23/70 gl. RR00390
ABUS Vorhangschloss Diskus 23/70 gl. RR00390
ABUS Vorhangschloss Diskus 23/70 gl. RR00390
ABUS Vorhangschloss Diskus 23/70 gl. RR00390
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857325
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     45175
EAN/GTIN:
     4003318451751
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
ORIGINAL ABUS DISKUS® - SOLIDE SICHERHEIT AUS DEUTSCHLAND Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 23 lassen sich Türen, Tore, Schränke, Scheunen, Keller usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. Durch die Funktion des Schließzwangs wird ABUS Diskus 23 ausschließlich über den Schlüssel verriegelt.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
70
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
70
Bügeldurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.