Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss 24/70 HS-Anlage
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857334
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     02918
EAN/GTIN:
     4003318029189
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
TRUST THE ORIGINAL
Unser Vorhangschloss Diskus 24/70 hat sich gerade bei widrigen Witterungsverhältnissen bewährt.
Die runde Form mit schmaler Bügelöffnung sowie die Schweißnaht sorgen für solide Sicherheit! Das Vorhangschloss Diskus 24/70 schützt Ihre Wertgegenstände, die Sie zum Beispiel in LKW, Transportern, Kellern oder hinter Fabriktoren lagern.
Das Schloss besteht von innen und außen aus Edelstahl, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, was es besonders aufbruchsicher macht.
Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch bei jedem Diskus 24/70, das unsere Produktionsstätte in Deutschland verlässt, per Hand geschweißt.
Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert.
Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
70
Bügeldurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
70
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 24/70, HS-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 42,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,50*
€ 43,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.