Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
ABUS Vorhangschloss 24WYIB/70 gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857355
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83532
EAN/GTIN:
     4003318835322
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
TRUST THE ORIGINAL
Unser Vorhangschloss Diskus 24IBWY ist wetterfest und hat sich bewährt, um hohe Werte bzw.
Gegenstände bei hohem Diebstahlrisiko abzusichern.
Die runde Form mit schmaler Bügelöffnung sowie die Schweißnaht sorgen für solide Sicherheit! Das Vorhangschloss Diskus 24IBWY schützt Ihre Wertgegenstände gerade in See- und Hafengebieten oder wenn Sie Kisten, Boxen und mehr auf Booten oder auf Fahrzeugen im Außeneinsatz (Pickup-Trucks, LKW und Co.) sichern möchten.
Schlosskörper und Bügel bestehen aus Edelstahl, was es besonders wetterbeständig macht.
Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist per Hand geschweißt.
Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen.
Tipp: Kombinieren Sie das Diskus 24IBWY mit der passenden Überfalle 140.
Ein Sicherheitsplus: In der Version WY erhalten Sie das Diskus 24IBWY mit Sicherungskarte.
So behalten Sie die Kontrolle: Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
70
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
70
Bügeldurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 24WYIB/70, gl.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 39,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,87*
€ 40,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.