| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857374 Herst.-Nr.: 20341 EAN/GTIN: 4003318203411 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Unser Diskus 26 ist ein extrem robustes Vorhangschloss zur Absicherung von Lkw, Transportern, Kellertüren und Fabriktoren. Unser Vorhangschloss Diskus 26 besteht aus einem massiven Stahlkörper. Das massive Innenwerk bietet noch mehr Sicherheit. Der Zylinder ist gegen Aufbohr- und Abziehversuche geschützt. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch beim Diskus 26 per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus 26 Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Noch mehr Aufbruchschutz = noch mehr Sicherheit! Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 90 | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 90 | Bügeldurchmesser: | 12 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 52,87* | € 69,12* | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 54,10* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|