| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857378 Herst.-Nr.: 83533 EAN/GTIN: 4003318835339 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Das Vorhangschloss DISKUS 26WY sichert höhere Werte, zum Beispiel in LKW, Transportern, hinter Fabriktoren oder Kellertüren. Wir empfehlen Ihnen unser DISKUS 26WY, wenn Sie höhere Werte oder Gegenstände bei höherem Diebstahlrisiko absichern möchten. Das Schloss besteht aus einem schweren, korrosionsfreien Edelstahlkörper mit einem massiven Innenwerk. Der Schließzylinder ist zudem vor Abzieh- und Anbohrversuchen geschützt. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist bei jedem Diskus, das unsere Produktionsstätte in Volmarstein (Deutschland) verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus 26WY Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Beim Diskus 26WY werden die Schlüssel mit Sicherungskarte ausgeliefert. So behalten Sie die Kontrolle: Denn Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | lichte Bügelweite: | 19,5 | Schlüssel Anzahl: | 4 | Gehäusebreite: | 71 | Bügeldurchmesser: | 10 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 71 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 38,35* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,93* | € 39,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|