| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857418 Herst.-Nr.: 11575 EAN/GTIN: 4003318115752 |
| |
|
| | |
| Das robuste Vorhangschloss aus Messing Mit dem Monoblock 82 lassen sich speziell schwer zugängliche Schließbereiche wie Rollgitter, Automaten usw. verschließen. Der Bügel besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Ein gehärteter Stahlstift an der schmalen Schlosskörperseite schützt gegen Manipulation mit Sägewerkzeugen. Durch die besondere Bauweise erfolgt die Verriegelung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel intuitiv durch einfaches Drücken des Bügels. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 50 | Ausführung: | Schloss 82 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 22 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 70,5 | Bügeldurchmesser: | 12 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,74* | € 26,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,94* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|