Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
ABUS Vorhangschloss Monobloc 82/90 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857425
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11492
EAN/GTIN:
     4003318114922
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das robuste Vorhangschloss aus Messing
Mit dem Monoblock 82 lassen sich speziell schwer zugängliche Schließbereiche wie Rollgitter, Automaten usw.
verschließen.
Der Bügel besteht aus gehärtetem Spezialstahl.
Ein gehärteter Stahlstift an der schmalen Schlosskörperseite schützt gegen Manipulation mit Sägewerkzeugen.
Durch die besondere Bauweise erfolgt die Verriegelung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel intuitiv durch einfaches Drücken des Bügels.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
61
Ausführung:
Schloss 82
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
35
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
90
Bügeldurchmesser:
12
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Monobloc, 82/90, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 34,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,78*
€ 35,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.