| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857428 Herst.-Nr.: 56052 EAN/GTIN: 4003318560521 |
| |
|
| | |
| DAS FLEXIBLE VORHÄNGESCHLOSS Dieses Vorhängeschloss mit einer Schlosskörperbreite von 45 Millimetern vereint hohe Widerstandskraft gegen Diebstahlversuche mit großer Flexibilität in seiner Anwendung. Sie wollen viele Schlösser mit nur einem Schlüssel öffnen können? Dank seines austauschbaren Zylinders ermöglicht Ihnen das 83/45 Eighty Three gleichschließende Lösungen. So benötigen Sie nur noch einen Schlüssel für mehrere Werkzeugschränke im Schuppen oder für die Schaltanlagen im Betrieb. Das Vorhängeschloss ist mit diversen ABUS Türzylindern gleichschließend kombinierbar. Auch der Bügel lässt sich einfach und schnell gegen einen anderen austauschen - je nach Anforderung. Unsere NANO PROTECT Beschichtung schützt den Bügel aus gehärtetem Spezialstahl gegen Rost. Separat erhältlich ist eine Zylinderschutzkappe, die den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub abschirmt. Das Eighty Three lässt Ihnen die Wahl: Möchten Sie es in der Variante mit Schließzwang, bei welcher der Schlüssel zum Verriegeln gebraucht wird? Bei automatischer Schließung braucht der Bügel nur in den Schlosskörper gedrückt werden. Das Eighty Three macht Sicherheit flexibel. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 85 | Ausführung: | Schloss 83 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 23,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 46,5 | Bügeldurchmesser: | 8 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,21* | € 51,01* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 71,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|