| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857443 Herst.-Nr.: 56053 EAN/GTIN: 4003318560538 |
| |
|
| | |
| VERCHROMT UND VIELSEITIG Das Vorhängeschloss 83/50 mit einer Schlosskörperbreite von 50 Millimetern vereint hohe Widerstandskraft gegen Diebstahlversuche mit Korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit. Sie wollen viele Schlösser mit nur einem Schlüssel öffnen können? Dank seines austauschbaren Zylinders ermöglicht Ihnen das 83/50 Eighty Three gleichschließende Lösungen. So benötigen Sie nur noch einen Schlüssel für mehrere Werkzeugschränke im Schuppen oder für die Schaltanlagen im Betrieb. Das Vorhängeschloss ist mit diversen ABUS Türzylindern gleichschließend kombinierbar. Auch der Bügel lässt sich einfach und schnell gegen einen anderen austauschen - je nach Anforderung. Der zusätzlich verchromte Schlosskörper und der Bügel mit NANO PROTECT Beschichtung sind gegen Witterungseinflüsse gewappnet und schützen das Schloss vor Rost. Dank dieses Korrosionsschutzes ist das Vorhängeschloss auch für Außeneinsätze geeignet. Separat erhältlich ist eine Zylinderschutzkappe, die den Zylinder vor Regen und Schmutz schützt. Das Eighty Three lässt Ihnen die Wahl: Möchten Sie es in der Variante mit Schließzwang, bei welcher der Schlüssel zum Verriegeln gebraucht wird? Bei automatischer Schließung braucht der Bügel nur in den Schlosskörper gedrückt werden. Das Eighty Three macht Sicherheit flexibel. Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 88 | Ausführung: | Schloss 83 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 23,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 48 | Bügeldurchmesser: | 9,5 | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,83* | € 64,78* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,30* | € 82,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|