Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83CS/50 XP20 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857471
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77375
EAN/GTIN:
     4003318773754
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ROBUST & FLEXIBEL MIT EXTRA SCHUTZ
Das Vorhängeschloss 83CS/50 mit einer Schlosskörperbreite von 50 Millimetern und austauschbarem Zylinder sowie Bügel ist mit einem Bügelschutz versehen.
Dieser leistet Aufbruchsversuchen mit Bolzenschneidern und anderen Werkzeugen höheren Widerstand.
Dank seines austauschbaren Zylinders ermöglicht Ihnen das 83CS/50 Eighty Three gleichschließende Lösungen.
So benötigen Sie nur noch einen Schlüssel für mehrere Werkzeugschränke im Schuppen oder für die Schaltanlagen im Betrieb.
Das Vorhängeschloss ist mit diversen ABUS Türzylindern gleichschließend kombinierbar.
Auch der Bügel lässt sich einfach und schnell gegen einen anderen austauschen - je nach Anforderung.
Sowohl der Bügel als auch der zusätzlich verchromte Messingkörper schützen vor der Entstehung von Rost.
Zudem ist eine Zylinderschutzkappe, die den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub abschirmt, separat erhältlich.
Das Eighty Three lässt Ihnen die Wahl: Möchten Sie es in der Variante mit Schließzwang, bei welcher der Schlüssel zum Verriegeln gebraucht wird? Bei automatischer Schließung muss der Bügel nur in den Schlosskörper gedrückt werden.
Das Eighty Three macht Sicherheit flexibel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
48
Bügeldurchmesser:
9,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
88
Ausführung:
Schloss 83
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, Service, 83CS/50, XP20, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 84,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 69,25*
€ 88,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.