| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858144 Herst.-Nr.: 81540 EAN/GTIN: 4003318815409 |
| |
|
| | |
| VIELSEITIG UND MASSIV Das 85WY ist eines unserer Klassiker aus Messing - für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in Haus, Garten, aber auch auf hoher See und in Hafengebieten. An Schranken und Schuppen, auf hoher See, in Hafengebieten oder im Inland: Das Vorhangschloss 85WY mit einem massiven Messing-Körper und einem gehärteten Stahlbügel mit NANO PROTECT-Beschichtung bietet Ihnen vielseitige Lösungen, um Werte oder Gegenstände mit mittlerem bis hohem Diebstahlrisiko absichern zu können. Ein Plus an Sicherheit: Das Schloss wird mit einer Sicherungskarte ausgeliefert. So behalten Sie die Kontrolle: Denn Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 22 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 40 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 62 | Ausführung: | Schloss 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,25* | € 22,56* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,64* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|