Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/30 Triples B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858173
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     35270
EAN/GTIN:
     4003318352706
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
OUTDOOR UND HAFEN
Das Vorhangschloss T84MB ist ein solides Messingschloss mit Kunststoffummantelung für den Outdoor-Bereich.
Sie suchen nach einer Absicherung kleiner bis mittlerer Werte für den Outdoor-Bereich, zum Beispiel für den Boot- und Segelsport oder andere Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Urlaub mit dem Wohnwagen und mehr? Dann könnte das Vorhangschloss T84MB eine gute Wahl für Sie sein.
Das korrosionsbeständige Vorhängeschloss mit Präzisions-Zylinder besteht aus massivem Messing und verfügt über eine Kunststoffummantelung.
Diese schont die angrenzenden Oberflächen, beispielsweise Kisten und so weiter.
Es wird durch Herunterdrücken des Bügels automatisch ver- und mit einem Schlüssel entriegelt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
45
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schloss 84
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
14,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
33
Bügeldurchmesser:
5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, T84MB/30, Triples, B/DFNLI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 33,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 34,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.