Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing T84MB/40 B/SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858177
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00805
EAN/GTIN:
     4003318008054
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
OUTDOOR UND HAFEN
Das Vorhangschloss T84MB ist ein solides Messingschloss mit Kunststoffummantelung für den Outdoor-Bereich.
Sie suchen nach einer Absicherung kleiner bis mittlerer Werte für den Outdoor-Bereich, zum Beispiel für den Boot- und Segelsport oder andere Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Urlaub mit dem Wohnwagen und mehr? Dann könnte das Vorhangschloss T84MB eine gute Wahl für Sie sein.
Das korrosionsbeständige Vorhängeschloss mit Präzisions-Zylinder besteht aus massivem Messing und verfügt über eine Kunststoffummantelung.
Diese schont die angrenzenden Oberflächen, beispielsweise Kisten und so weiter.
Es wird durch Herunterdrücken des Bügels automatisch ver- und mit einem Schlüssel entriegelt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
60
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schloss 84
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
43
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, T84MB/40, B/SB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 14,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 15,14*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 18,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.