| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858273 Herst.-Nr.: 20059 EAN/GTIN: 4003318200595 |
| |
|
| | |
| ROBUSTER SCHUTZ, AUCH WENN ES ENG WIRD Das solide Vorhängeschloss Monobloc 92 bringt Sicherheit dorthin, wo andere Schlösser zu sperrig sind. Wer etwa Seecontainer oder Automaten mit einem Schloss sichern möchte, kommt oft in Platznot. Das Anbringen von Vorhängeschlössern mit Rundbügel funktioniert an solchen Einsatzorten nicht immer. Das Monobloc 92 ist hier die Lösung: Sein gerader Schließbolzen wird auf der Seite des Zylinders herausgezogen. Diese Bauweise des massiven Messingschlosses ermöglicht eine einfache Handhabung auch in engen Bereichen. Ein Stahlmantel um den Schlosskörper schützt dabei vor dem Anbohren und Ziehen des Zylinders. Ebenso zeigt sich der aus gehärtetem Stahl gefertigte Schließbolzen äußerst widerstandsfähig gegen Versuche des Aufbrechens. Damit das Schloss nicht versehentlich abgeschlossen wird, kann es nur unter Nutzung eines Schlüssels verriegelt werden. Das Monobloc 92 beweist, dass ein Schloss nicht viel Raum einnehmen muss, um wirklich sicher zu sein. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 37 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 78 | Bügeldurchmesser: | 12 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 65 | Ausführung: | Schloss 92 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 52,24* | € 67,97* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,72* | € 68,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|