| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858281 Herst.-Nr.: 77035 EAN/GTIN: 4003318770357 |
| |
|
| | |
| FELSENFEST & FLEXIBEL Sowohl der Schlosskörper als auch der Bügel des 83/55 Rock setzen Aufbruchsversuchen speziell gehärteten Stahl entgegen. Durch die Möglichkeit einer gleichschließenden Lösung wird die Schlüsselverwaltung optimiert. Da sich der Zylinder austauschen lässt, kann das Vorhängeschloss in eine gleichschließende Schließung eingebunden werden. D.h. Sie brauchen lediglich einen Schlüssel zum Entriegeln mehrerer Schlösser. Mit einem Schlüssel können demnach auf Wunsch die Lagerhallentüren geöffnet und der Werkzeugschrank entsperrt werden. Dank seines Präzisions-Stift-Zylinders funktioniert das Ver- und Entriegeln des 83/55 Rock besonders reibungslos. Die doppelte Kugelverriegelung im Innern erhöht die Sicherheit gegen Manipulationsversuche. Je nach Einsatzort macht es Sinn, dass man das Schloss nur mit dem Schlüssel verriegeln kann (Schließzwang). Sie haben die Wahl: Das 83/55 Rock gibt es in der Variante mit Schließzwang und in der automatischen Variante, bei der ein Herunterdrücken des Bügels ausreicht. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 102 | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 55 | Bügeldurchmesser: | 11 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,70* | € 98,35* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 107,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|