Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
ABUS Vorhangschloss Service 83/55 XP20 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858289
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77369
EAN/GTIN:
     4003318773693
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
FELSENFEST & FLEXIBEL
Sowohl der Schlosskörper als auch der Bügel des 83/55 Rock setzen Aufbruchsversuchen speziell gehärteten Stahl entgegen.
Durch die Möglichkeit einer gleichschließenden Lösung wird die Schlüsselverwaltung optimiert.
Da sich der Zylinder austauschen lässt, kann das Vorhängeschloss in eine gleichschließende Schließung eingebunden werden.
D.h.
Sie brauchen lediglich einen Schlüssel zum Entriegeln mehrerer Schlösser.
Mit einem Schlüssel können demnach auf Wunsch die Lagerhallentüren geöffnet und der Werkzeugschrank entsperrt werden.
Dank seines Präzisions-Stift-Zylinders funktioniert das Ver- und Entriegeln des 83/55 Rock besonders reibungslos.
Die doppelte Kugelverriegelung im Innern erhöht die Sicherheit gegen Manipulationsversuche.
Je nach Einsatzort macht es Sinn, dass man das Schloss nur mit dem Schlüssel verriegeln kann (Schließzwang).
Sie haben die Wahl: Das 83/55 Rock gibt es in der Variante mit Schließzwang und in der automatischen Variante, bei der ein Herunterdrücken des Bügels ausreicht.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
102
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
55
Bügeldurchmesser:
11
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, Service, 83/55, XP20, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 91,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,42*
€ 95,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.