Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/60HB60 O ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858291
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51250
EAN/GTIN:
     4003318512506
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
EIN FELS UNTER DEN SCHLÖSSERN
Das 83/60 O Rock kommt da zum Einsatz, wo hohe Werte vor Zugriff und Diebstahl gesichert werden müssen.
Das Vorhängeschloss sichert Lagerhallen, Werkstore und LKW.
Es findet ebenso Einsatz in der Landwirtschaft und auf Frachtschiffen.
Seine hohe Widerstandskraft gegen Aufbruchsversuche verdankt es seiner Fertigung: Der massive Schlosskörper und der Bügel bestehen aus gehärtetem Spezialstahl.
Das Schloss kann zudem die Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle optimieren: Sie können es komfortabel in ein bestehendes Sicherheitssystem integrieren, indem Sie es vom Fachhändler Ihres Vertrauens an bestehende Schließungen anpassen lassen.
Denn das 83/60 O Rock ist so konzipiert, dass der Schlosskörper handelsübliche, skandinavische Ovalzylinder aufnehmen kann.
Für noch mehr Flexibilität können Sie zudem zwischen zwei Optionen wählen: neben dem Standardbügel steht auch die Hochbügelvariante mit einer lichten Bügelhöhe von 60 Millimetern zur Verfügung.
Ganz gleich für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie setzen auf Sicherheit.
Das 83/60 O Rock erreicht nach der europäischen Hangschlossnorm EN12320 Sicherheitsklasse 4 von 6.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
128
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Gehäusebreite:
60
Bügeldurchmesser:
11
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, Service, 83/60HB60, O, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.