Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80 O ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858292
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51129
EAN/GTIN:
     4003318511295
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
DER FELS UNTER DEN SCHLÖSSERN
Das 83/80 O Rock kommt mit seinem 80 mm breiten Schlosskörper da zum Einsatz, wo hohe Werte vor Zugriff und Diebstahl gesichert werden müssen.
Das Vorhängeschloss sichert Lagerhallen, Werkstore und Industriecontainer.
Es findet ebenso Einsatz in der Landwirtschaft und in Kraftwerken.
Seine hohe Widerstandskraft gegen Aufbruchsversuche verdankt es seiner Fertigung: Der massive Schlosskörper und der Bügel bestehen aus gehärtetem Spezialstahl.
Das Schloss kann zudem die Schlüsselverwaltung optimieren: Sie können es komfortabel in ein bestehendes Sicherheitssystem integrieren, indem Sie es vom Fachhändler an bestehende Schließungen anpassen lassen.
Denn das 83/80 O Rock zur Aufnahme skandinavischer Ovalzylinder ist so konzipiert, dass der Zylinder ausgetauscht werden kann.
Das 83/80 O Rock bietet zur Verstärkung der Sicherheit einen Anbohr- und Ziehschutz gegen Angriffe mit Werkzeugen.
Es erreicht nach der europäischen Hangschlossnorm EN12320 die Sicherheitsklasse 5 von 6.
Sie wünschen Sicherheit für Ihre Güter? Setzen Sie auf diesen Felsen unter den Schlössern.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
119
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
40
Gehäusebreite:
80
Bügeldurchmesser:
15
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, Service, 83/80, O, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.