Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83/80HB100 O ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83/80HB100 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80HB100 O ohne Zylinder
ABUS Vorhangschloss Service 83/80HB100 O ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858293
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51458
EAN/GTIN:
     4003318514586
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Service Vorhangschloss 83/80HB100 O ohne Zylinder
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
182
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
40
Gehäusebreite:
80
Bügeldurchmesser:
15
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügeldurchmesser 15mm, ABUS, Service, 83/80HB100, O, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.