| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858351 Herst.-Nr.: 48249 EAN/GTIN: 4003318482496 |
| |
|
| | |
| HOHER SCHUTZ MIT AUSWECHSELBAREM ZYLINDER Platinum-Vorhangschloss ABUS 34CS/55 das robuste Vorhangschloss für hohen Schutz. Mit dem 34CS/55 lassen sich Gitter, Tore, Türen, Keller usw. verschließen. Der integrierte Bügelschutz sorgt für einen hohen Schutz gegen den Angriff mit Aufbruchwerkzeugen. Sowohl der Schlosskörper als auch der Bügel bestehen aus gehärtetem Stahl. Die Fertigung erfolgt nach der europäischen Norm CEN Klasse 4. Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 55 | Bügeldurchmesser: | 11 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 87 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,66* | € 100,33* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,82* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|