| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858379 Herst.-Nr.: 32200 EAN/GTIN: 4003318322006 |
| |
|
| | |
| WETTERFEST UND ROBUST Unser Zuhaltungsschloss 465Z ist ein stabiles Stahlschloss, um Schränke, Schubladen, Fahrradkörbe oder Gatter oder Schuppen im Außenbereich abzusichern. Ihre Schränke, Schubladen, Scheunen- und Gartentore sowie Fahrradkörbe sollten stets zuverlässig vor Zugriffen Unbefugter geschützt sein. Mit unserem robusten und wetterfesten Zuhaltungsschloss 465Z sorgen Sie Gelegenheitsdiebstählen vor! Das Zuhaltungsschloss besteht aus einem wetterfest verzinkten Stahlgehäuse und einem schwenkbaren Stahlbügel. Auf Wunsch steht das Schloss mit Seitenbügel oder Seitenkette zur Verfügung, um es zu befestigen. Dies ist ideal im Außenbereich bei Gattern, Schuppen und mehr: Denn so ist das Vorhangschloss davor geschützt, bei starkem Regen, Schnee oder Matsch in den schmutzigen Untergrund zu fallen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 50 | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,81* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,91* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|