| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858641 Herst.-Nr.: 47695 EAN/GTIN: 4003318476952 |
| |
|
| | |
| SAFE-SCHLIESSWERK Das Zahlenschloss 78 verfügt über einen hochwertigen Safe-Schließmechanismus. Um Werte bei geringem Diebstahlrisiko abzusichern, beispielsweise Spinde in Schulen und Fitnessstudios, empfehlen wir unser Zahlenschloss 78 mit Safe-Schließwerk. Der Bügel aus gehärtetem Stahl lässt sich mit einem individuellen, dreistelligen Zahlencode ab- und aufschließen. Das Gehäuse wird in einem speziellen elektrochemischen Verfahren beschichtet, damit ein hoher Korrosionsschutz erreicht wird. In der Ausführung 78KC sorgt die integrierte Hauptschlüsselfunktion des Zahlenschlosses dafür, dass eine übergeordnete Person mittels Zahlencode alle Schlösser mit einem Hauptschlüssel bedienen kann. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 21 | Gehäusebreite: | 50 | Bügeldurchmesser: | 7 | Schlüsselausführung: | ohne Schlüssel | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 76 | Ausführung: | Zahlen-Schloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,49* | € 12,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,92* | € 13,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|