| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858719 Herst.-Nr.: 56235 EAN/GTIN: 4003318562358 |
| |
|
| | |
| LEICHT, ROBUST UND SICHER Unser Vorhangschloss 80 TITALIUM besteht aus Spezialaluminium mit einem massiven Schlosskörper und einem Präzisionszylinder. Nicht nur sicher, sondern auch leicht: Unser 80TI sichert größere Werte oder Gegenstände bei hohem Diebstahlrisiko. Wir empfehlen das Schloss daher für Kellertüren, Tore, Schränke, Spinde oder Werkzeugkisten. Der gehärtete Stahlbügel ist mit Nano Protect-Beschichtung versehen. Dadurch ist das Vorhangschloss 80 TITALIUM besonders robust und sicher. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 50 | Bügeldurchmesser: | 10 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 93 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 24,23* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,84* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|