| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858913 Herst.-Nr.: 70984 EAN/GTIN: 4003318709845 |
| |
|
| | |
| LEICHT UND SICHER Mit unserem Vorhangschloss 96CS TITALIUM sichern Sie Gegenstände mit höheren Werten. Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt. Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was das 96CS besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht. Der Closed Shackle (CS), also hochgezogener Schlosskörper, bedeutet für den gehärteten Stahlbügel einen zusätzlichen Schutz, der das Aufbrechen des Schlosses zum Beispiel mit einem Bolzenschneider deutlich erschwert. Geöffnet wird das Vorhangschloss mit einem Wendeschlüssel. Dieser ist ein Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal und steht für hohen Bedienkomfort. Denn egal wie herum, der Wendeschlüssel passt immer. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 60 | Bügeldurchmesser: | 11 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 91 | Farbe: | silber | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |