Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 96TI/50 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858918
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70980
EAN/GTIN:
     4003318709807
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT UND SICHER
Mit unserem Vorhangschloss 96 TITALIUM sichern Sie Gegenstände mit höheren Werten.
Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt.
Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was das 96 besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht.
Geöffnet wird das Vorhangschloss mit einem Wendeschlüssel.
Dieser ist ein Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal und steht für hohen Bedienkomfort.
Denn egal, wie herum, der Wendeschlüssel passt immer.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
50
Bügeldurchmesser:
9,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
92
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, ABUS, TITALIUM, 96TI/50, B/DFNLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.